420EU・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37968594 品番4204EU-RN100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)7/8(22.2)×53 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-RN100 旋回半径(mm)83 ストッパーなし 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)32 取付パイプ内径T(mm)18〜20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)22.2 適合パイプ外径(inch)7/8 パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする