車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
軸径×軸長(mm)7/8(22.2)×53
取付高(mm)126
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UB100
旋回半径(mm)83
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
取付パイプ内径T(mm)18〜20
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)22.2
適合パイプ外径(inch)7/8
パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪