車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)7/8(22.2)×53取付高(mm)107材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB85旋回半径(mm)72ストッパーなし偏芯E(mm)28取付パイプ内径T(mm)18~20適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)22.2適合パイプ外径(inch)7/8パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪