車輪径(Φmm)85
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)1(25.4)×53
取付高(mm)107
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
車輪No.425E-RN85
旋回半径(mm)72
ストッパーなし
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)28
取付パイプ内径T(mm)21〜23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)25.4
適合パイプ外径(inch)1
パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター