車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)70
軸径×軸長(mm)1(25.4)×53
取付高(mm)152
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UR125
旋回半径(mm)103
ストッパーなし
偏心E(mm)39
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)39
取付パイプ内径T(mm)21〜23
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)25.4
適合パイプ外径(inch)1
パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪