420EX・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード37969032 品番4205EX-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は車輪径など23種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)21×50 取付高(mm)68 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)21 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429G-N50 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする