ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
37969093
品番
4205EX-PR65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
21×50
取付高(mm)
85
材質(車輪)
鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EX自在車
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR65
旋回半径(mm)
58
ストッパー
なし
偏心E(mm)
24
軸長L(mm)
50
偏芯E(mm)
24
軸径T(mm)
21
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪