車輪径(Φmm)85
許容荷重(daN)60
軸径×軸長(mm)21×52
取付高(mm)107
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420EX自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UR85
旋回半径(mm)72
ストッパーなし
偏心E(mm)28
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)28
軸径T(mm)21
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪