※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
37969224
品番
4206EU-PR100
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
11/8"×53
取付高(mm)
126
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EU自在車
車輪幅(mm)
22
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
53
偏芯E(mm)
32
取付パイプ内径T(mm)
24〜26
取付パイプ外径T(mm)
28.6
適合スパナ
21×23
適合パイプ外径(Φmm)
28.6
適合パイプ外径(inch)
1 1/8
パイプ肉厚(mm)
1.2〜2.0
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5〜10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。