車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)60
軸径×軸長(mm)11/8"×53
取付高(mm)152
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EU自在車
車輪幅(mm)22
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.430E-PR125
旋回半径(mm)103
ストッパーなし
偏心E(mm)39
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)39
取付パイプ内径T(mm)24〜26
取付パイプ外径T(mm)28.6
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)28.6
適合パイプ外径(inch)1 1/8
パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪