画像準備中

420EU・自在車(ゴム一体車輪)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード37969267 品番4206EU-R150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・RoHS指令など26種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)1 1/8×53 取付高(mm)180 材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)27 形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-R150 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)42 取付パイプ内径T(mm)24〜26 適合スパナ21×23 適合パイプ外径(Φmm)28.6 適合パイプ外径(inch)1 1/8 パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5〜10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37969267 4206EU-R150 07004682 4206EU-R150 EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスター EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスター 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08008917
2019-11-26
用途:
キャスター無しのハンガーラックにキャスターを使いました。
その他業種

ネジで止めたりしないもの、サイズが合うものでさがしていました。差し込み式でこんなに便利なものがあるとは驚きました。頑張って検索した甲斐がありました!

対象商品:
08008917
2019-01-23
用途:
事務所の書類置き
有限会社ケイホワイト 様 (医療・福祉・介護関連業)

パイプワゴンの足をキャスターに交換して作業効率が上がりました。

対象商品:
08009005
2018-08-10
用途:
事務所のイスに取り付け
メカガレージ金沢 様

イスの出し入れが重くて大変でしたが、これを取り付けると軽くなり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08008917
2018-05-31
用途:
ペール缶(一斗缶)スタンドに取り付け

オイル缶が移動できるようになったので非常に便利になりました♪

対象商品:
08008926
2017-07-07
用途:
タイヤラックの車輪として使用
農・林・水産業

ぴったりの寸法で、固定もしっかりできた。大変満足している。同じ寸法でブレーキ付の車輪が届けば完成となる。

対象商品:
35691415
2016-08-17
用途:
キャスター取替

問題なく使用できこれからも注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする