420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37969276 品番4206EU-UB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)1 1/8(28.6)×53 取付高(mm)152 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UB125 旋回半径(mm)103 ストッパーなし 偏芯E(mm)39 取付パイプ内径T(mm)24〜26 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)28.6 適合パイプ外径(inch)1 1/8 パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37969276
2019-07-25
用途:
架台用キャスター交換として使用(トランポリン架台)
建設業・工事業

ウレタン巻車輪なので、移動時に体育館アリーナの床に傷が着かず助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする