車輪径(Φmm)85
許容荷重(daN)60
軸径×軸長(mm)1 1/8(28.6)×53
取付高(mm)107
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UB85
旋回半径(mm)72
ストッパーなし
偏芯E(mm)28
取付パイプ内径T(mm)24〜26
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)28.6
適合パイプ外径(inch)1 1/8
パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪