420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 注文コード37969294 品番4206EU-UR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は車輪径・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)1 1/8(28.6)×53 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR100 旋回半径(mm)83 ストッパーなし 偏心E(mm)32 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)32 取付パイプ内径T(mm)24〜26 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)28.6 適合パイプ外径(inch)1 1/8 パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする