420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37969513 品番4208EX-PR75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は車輪径など21種類から選べます 他の種類を見る

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)24×52 取付高(mm)95 材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EX自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR75 旋回半径(mm)68 ストッパーなし 偏心E(mm)29 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)24 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする