ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37969626
品番
420A-10C50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
イモノ
形状
自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
21
車輪No.
426G-C50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
21
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪