ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式420A自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37969784
品番
420A-3MC40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12×1.25
軸長(mm)
14
取付高(mm)
60
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
17
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499G-MC38
旋回半径(mm)
41
ストッパー
なし
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
20
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード