画像準備中

ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W5/16×18山 車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 注文コード37969863 品番420A-40N40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径・許容荷重など30種類から選べます 他の種類を見る

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 ねじ径W5/16×18山 軸長(mm)30×S14 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 車輪幅(mm)16 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)12 車輪No.429G-N40 旋回半径(mm)41 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 適合スパナ12×14 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08227326
2017-12-19
用途:
盤組立時の仮組用
個人のお客様

キャスターとしては問題なし。
取付ネジ部が私もうっかりしていたがメートル細目ネジで手持ちのナットではあわなかった。M12X1.25で何の間違いもないが、一言「細目ネジ」とあるとありがたい。大量の製品を比較しながら買うので見落としや思い込みが発生するので・・・

1人が参考にしています
対象商品:
07694784
2016-12-13
用途:
ルミナスのスチールラックの脚に
サービス業

ラックメーカーにナイロン材質の75mm径キャスターが無かったため、購入しました。
メーカーからは「純正品以外非推奨」と言われましたが、
中国製の純正品よりは日本製の本商品の方が精神衛生的には宜しく、価格も安かったです。
絨毯の上で使用し、年寄りでもそれなりに動かせるので助かります。

ラックは少々特殊な構造にもなり得るためか、メーカーの安全係数(動荷重)と、
非純正国産キャスターに適用され得る一般的な安全係数が掛け離れていて、少々迷う所です。
ラック側の静動割合を基に計算すると4輪装着で動荷重40kg、
キャスター側の安全係数を基に計算すると同160kg、が目安になりそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
08227335
2015-03-18
用途:
作業用の椅子として使います
旭工芸株式会社 様

丈夫で、滑りがいいです。ゴムの車輪より床のペンキに対しての耐久性もありそうなので長持ちすると思います。

対象商品:
35691591
2013-06-24
用途:
中重量のラック用キャスター
アヴァンステクノ 様

取り付けに極薄スパナー(一般に入手は不可)を用意しないと固定できず、苦労した。
地上高を低くするためと思われるがオフセットを工夫するとかでもう少し六角部の厚みが欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカ−に要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする