420A-4R65 ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 37969897

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W5/16×18山 車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 注文コード37969897 品番420A-4R65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 ねじ径W5/16×18山 軸長(mm)30×S14 取付高(mm)85 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 形状自在車 型式420A自在車 質量(g)237 車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)12 車輪No.425E-R65 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 偏芯E(mm)24 適合スパナ12×14 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※ナットはついていません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
作業用いすに取付
荒本工業 様

ハンマーキャスターなので安心して購入できました。
キャスター交換したらまあ転がる転がる(笑)快適です。

対象商品:
02212454
2024-07-31
用途:
診療時術者用椅子
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで長く使えそうに思われる.長々と書く必要なし.

対象商品:
02212436
2025-04-23
用途:
台車に取り付ける為に購入しました。
その他業種

取り付けてみましたがとてもスムーズで使えています。

対象商品:
07694687
2024-03-13
用途:
古い椅子のキャスター交換
有限会社ミヤコ 様 (製造業)

動きが悪くなっていた椅子がスムーズに動き音も静かに成り大変満足しています。

対象商品:
07694705
2023-09-27
用途:
メンテナンス
ミノウラ自動車 様

古くから使ってるパスターの車輪が破損したため、交換しました。
早くて助かりました

対象商品:
02212445
2023-08-05
用途:
台車のキャスター交換
サービス業

台車のキャスターがガタついてきたので 交換しました。

対象商品:
07694705
2023-03-18
用途:
作業チェアの脚
建設業・工事業

値段は少々高いが機能はしっかりしています。スムーズに動き、ガタが少ないです。

対象商品:
08016617
2021-10-04
用途:
椅子のキャスター

見つけるまで時間がかかりましたが、ジャストなサイズが見つかりました。問題無く使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする