ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式420A自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W5/16×18山
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
注文コード
37969933
品番
420A-4MC50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,672
この商品は
ねじ径・車輪径・許容荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
W5/16×18山
軸長(mm)
30×S14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
20
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499G-MC50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
軸長L(mm)
30×S14
偏芯E(mm)
21
適合スパナ
12×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード