ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/8×16山
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
注文コード
37970021
品番
420A-50C40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径・許容荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
ねじ径
W3/8×16山
軸長(mm)
30×S14
取付高(mm)
60
材質(車輪)
イモノ
形状
自在車
車輪幅(mm)
17
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
14
車輪No.
426G-C38
旋回半径(mm)
41
ストッパー
なし
軸長L(mm)
30×S14
偏芯E(mm)
20
適合スパナ
12×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪