420BBE-UZ100 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター 三価クロム化成処理仕上 37970134

420BBE-UZ100 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター 37970134 420BBE-UZ100 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター 37970134

静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 注文コード37970134 品番420BBE-UZ100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 形状自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)83 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08163321
2018-04-02
用途:
使用中の台車の交換用に
BRIDGE 様

文字通り、床、コンクリート等どこでも静かで気兼ねなく使用できます。ベアリング入りなので動きもスムーズになり大満足です。おすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする