ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420B・自在車(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37970152
品番
420B-C32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(daN)
20
軸径×軸長(mm)
8×38
取付高(mm)
43
材質(車輪)
イモノ一体車輪
付属品
No.11ソケット付
車輪幅(mm)
14
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
426G-C32
旋回半径(mm)
29
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター