ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37970222 品番 420EA-MC125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)152 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499E-MC125 旋回半径(mm)103 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする