ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420EK・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37970283
品番
420EK-N85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N85
旋回半径(mm)
72
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード