ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420EKR・固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37970396
品番
420EKR-PR125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
148
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR125
ストッパー
なし
取付高H(mm)
148
軸長L(mm)
40
軸径T(mm)
22
車輪径D(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード