ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
85
注文コード
37970502
品番
420EK-UR85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR85
旋回半径(mm)
72
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37970502
420EK-UR85
07003203
420EK-UR85
EKシリーズ自在ウレタン車85mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました