車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)40
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
取付高(mm)92
材質(車輪)エラストマー(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式420ER固定車
車輪幅(mm)21
取付方式プレート式
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
車輪No.429E-LB75
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪