車輪径(Φmm)85
許容荷重(daN)50
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)103
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
トラスコ品番814-3609
形状固定車
型式420ER固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
車輪No.425E-RN85
ストッパーなし
取付高H(mm)103
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)85
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪