車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)132
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)29
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)90×90
車輪No.429S-NRB100
旋回半径(mm)94
ストッパー旋回ロック付
取付高H(mm)132
偏芯E(mm)35
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式自在車キャスター