車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)168材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.423S-URB125旋回半径(mm)118ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)168偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター