六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37970705 品番 2100028120
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。

全長(mm)280 有効長(mm)160 シャンク形状六角軸13H 刃径(Φmm)12 刃先径D(Φmm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
橋梁補修 アンカー孔削孔
製造業

40孔程削孔したところで先端の刃先がすり減って無くなっていました。
(他のメーカーのものでは200孔以上削孔しても問題なく作業できるのに・・・。)
刃先の耐久性の向上を製作元に要望します。

対象商品:
37971274
2025-09-26
用途:
建設業(橋梁補修他)
assist 様 (製造業)

Φ16oを使用しましたが、40孔程削孔したら先端の刃先が磨り減って跡形もなく丸くなっていました。
耐久性の向上を求めます。(他のメーカー性の物は200孔以上削孔しても刃先は残っていました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする