画像準備中

420F0S・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37970764 品番420FS-NRB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)29 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.429S-NRB100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 取付高H(mm)132 偏芯E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする