ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420GRP・固定車(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37970861
品番
420GRP-C75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
90
材質(車輪)
イモノ一体車輪
型式
420GRP固定車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
車輪No.
426G-C75
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード