ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971026
品番
420MK-KUB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
80
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
150
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434MB-KUB125
旋回半径(mm)
99
ストッパー
なし
軸長L(mm)
50
偏芯E(mm)
34
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード