ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971193
品番
420SA-NRB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
196
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
35
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
429S-NRB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
41
適合スパナ
23×29
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード