ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
37971245
品番
420SA-PH100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
138
車輪幅(mm)
32
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
428S-PH100
旋回半径(mm)
86
車輪
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
35
適合スパナ
23×29
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37971245
420SA-PH100
06996702
420SA-PH100
Sシリーズねじ込み自在フェノール車100mm
ハンマーキャスター
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました