ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
37971254
品番
420SA-PH150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
196
車輪幅(mm)
42
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
428S-PH150
旋回半径(mm)
118
車輪
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
41
適合スパナ
23×29
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37971254
420SA-PH150
06996727
420SA-PH150
Sシリーズねじ込み自在フェノール車150mm
ハンマーキャスター
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました