ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971297
品番
420SA-WR100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
138
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
34
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
425S-WR100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード