ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込み式 420SK・自在車(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37971376
品番
420SK-C75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
93
材質(車輪)
イモノ一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
426G-C75
旋回半径(mm)
67
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37971376
420SK-C75
06996693
420SK-C75
SKシリーズ自在イモノ車75mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました