ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込み式 420SK・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37971385
品番
420SK-MCB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
132
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
33
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
499S-MCB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード