超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37971563 品番 2100064160
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。

全長(mm)640 有効長(mm)510 シャンク形状六角軸13H 刃径(Φmm)16 刃先径D(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする