曜日別特売
2100080160 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 37971606

2100080160 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 37971606
2100080160 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 37971606

超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
刃先径D(Φmm)16
有効長(mm)670
全長(mm)800
内容量1本注文コード37971606品番2100080160
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。

全長(mm)800有効長(mm)670シャンク形状六角軸13H刃径(Φmm)16刃先径D(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする