ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971647
品番
420SKR-N75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429G-N75
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード