超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)22 全長(mm)800 注文コード37971649 品番2100085220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径・全長など22種類から選べます 他の種類を見る

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。

全長(mm)800 有効長(mm)720 シャンク形状六角軸13H 刃径(Φmm)22 刃先径D(Φmm)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37971649 2100085220 67163358 B121080220 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 1本 17,980 税込19,778 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする