ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込み式 420SKR・固定車(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37971692
品番
420SKR-PH65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
85
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
428S-PH65
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード