画像準備中

差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37971726 品番 420SKR-UB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)130 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)167 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)38 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.439S-UB125 ストッパーなし 軸長L(mm)65 軸径T(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35692343
2015-02-03
用途:
金具に使用します

ステンレス製の商品が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする