ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
37971735
品番
420SKR-UB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
439S-UB65
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37971735
420SKR-UB65
07005224
420SKR-UB65
SKシリーズ固定ウレタンB車65mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました