ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971805
品番
420SK-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
35
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード