ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971814
品番
420SK-UB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
140
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
189
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
38
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
なし
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
41
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード